Beli las pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  2. ALDO Mesin Las PVC
    Mulai

    Rp789.900

    ALDO Mesin Las PVC
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 1000
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
    • Temperature Range (°C): 40-550
  3. ALDO Kawat Las PVC
    Mulai

    Rp139.900

    ALDO Kawat Las PVC
    atribut:
    • Size (mm): 2x1000
  4. ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  5. Hasston Las Plastik
    Mulai

    Rp359.900

    Hasston Las Plastik
    atribut:
    • Maximum Power (W): 700
    • Temperature (°C): 0 to 600
    • Voltage (V): 220
  6. USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp759.900

    USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171512
    • Color: Light Gray
    • For Maximum Material Thickness: 3/16
    • Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
    • Material: PVC
    • Material Grade: Type 2
    • Maximum Operating Temperature (°F): 660
    • Minimum Operating Temperature (°F): 625
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (ft): 65
    • Rod Shape: Round
    • Rod diameter: 3/16
    • Weight (lbs): 1
  7. RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  8. Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  9. HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  10. TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    54%
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    -It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as primary side cable of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments primary side 2 cores-With phi8 round terminal
    atribut:
    • Conductor Part Materials: Copper wire
    • Accessories: None
    • Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
    • Purpose of Use: Mainly as primary side cable of arc welding machine.
  11. Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  12. Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipro Pipe Heating Machine (Mesin Pemanas Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): 20-63
    • Power (W): 1600
    • Voltage (V): 220
    • Working range (mm): 26-63
    • Working Temperature (°C): 260
    • For use: PPR Pipe
  13. APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Mulai

    Rp93.900

    APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Deskripsi:
    Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)
    atribut:
    • Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
    • Preparation Time (minute): 18
    • Attachment Time (minute): 1
    • Dry Time (hour): ± 48
    • Working Time (minute): 15
  14. HONEYWELL Electric Actuators for Dampers and Valves (Aktuator Elektrik)
    Mulai

    Rp4.499.900

    HONEYWELL Electric Actuators for Dampers and Valves (Aktuator Elektrik)
    Deskripsi:
    Fire- and smoke-rated actuators provide fail-safe control over infrastructure components during a fire. They feature fail-safe mechanisms that withstand higher temperatures than regular fail-safe actuators and are designed to work rapidly during an emergency. This helps ensure occupant safety by preventing the spread of smoke and flame.
  15. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
Daftar Harga las pvc Terbaru November 2026
Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp159.900
ALDO Mesin Las PVCRp789.900
ALDO Kawat Las PVCRp139.900
ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp2.599.900
Hasston Las PlastikRp359.900
USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp759.900
RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Rp229.900
Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)Rp679.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
FUJIIMPULSE Hot Jet Chloride Welding Machine (Mesin Las Klorida)Rp5.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)